Сет HSS бургии за челик, 1 - 10mm, 19kom

2.190 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сет од 19 брусени HSS спирални бургии RED STRIPE, DIN 338, за прецизно дупчење челик. Бургиите се испорачуваат во заштитно ABS-пакување со прегради според димензијата.

• Тип: Спирални HSS бургии, DIN 338, калени во пареа
• Намена: Прецизно дупчење челик
• Клучни својства: Врв со вкрстено брусење под агол од 135° | Самоцентрирачки врв | Кратка конструкција
• Предности: Прецизно центрирање и на заоблени материјали | Без потреба од претходно обележување со централен удар
• Употреба: Со столни, електрични, индустриски и акумулаторски дупчалки

Документи
Каталошки број: 06247002
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Сетот HSS RED STRIPE содржи 19 брусени спирални бургии според DIN 338, калени во пареа, за прецизно дупчење челик. Геометриски прецизно изработените бургии овозможуваат сигурен квалитет на издупчените отвори.

Најчеста примена

За изработка на прецизни отвори во челик при работилнички, монтажни и индустриски работи.

Клучни предности

• Врвот со вкрстено брусење под агол од 135° овозможува сигурно центрирање.
• Самоцентрирачкиот врв овозможува дупчење и на заоблени материјали без претходно обележување со централен удар.
• Кратката конструкција придонесува за прецизно дупчење.

Содржина на сетот

Сет од 19 бургии, со по една бургија од секој пречник: 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 mm.

Употреба

Бургиите може да се користат со столни, електрични, индустриски и акумулаторски дупчалки.

Пакување

Заштитно ABS-пакување со прегради според димензијата на бургијата.

*
*
*

Сетот HSS RED STRIPE содржи 19 брусени спирални бургии според DIN 338, калени во пареа, за прецизно дупчење челик. Геометриски прецизно изработените бургии овозможуваат сигурен квалитет на издупчените отвори.

Најчеста примена

За изработка на прецизни отвори во челик при работилнички, монтажни и индустриски работи.

Клучни предности

• Врвот со вкрстено брусење под агол од 135° овозможува сигурно центрирање.
• Самоцентрирачкиот врв овозможува дупчење и на заоблени материјали без претходно обележување со централен удар.
• Кратката конструкција придонесува за прецизно дупчење.

Содржина на сетот

Сет од 19 бургии, со по една бургија од секој пречник: 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 mm.

Употреба

Бургиите може да се користат со столни, електрични, индустриски и акумулаторски дупчалки.

Пакување

Заштитно ABS-пакување со прегради според димензијата на бургијата.