Рефлектор LED Multi Hybrid 60W

12.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

LED рефлектор со моќност од 60W и COB технологија нуди висока светлосна ефикасност до 6000 lm. Овој рефлектор може да работи со напојување од 240V AC или со полначки Li-Ion батерии од 18V, 4Ah / 5Ah / 8Ah, од Wurth M-Cube или Wurth Classic серијата. IP54 заштитата гарантира отпорност на прашина и вода, што го прави погоден за професионална употреба на терен. Силен, лесен и робустен дизајн овозможува долготрајна употреба во сите временски услови. Овој рефлектор обезбедува висок квалитет на осветлување, идеален за работни простори, градилишта и други професионални апликации.

Документи
Каталошки број: 598150806AD
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*