Рефлектор LED Multi Hybrid 40W

10.990 ден со ДДВ
10.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

LED рефлектор со моќност од 40W и COB технологија, обезбедува светлосен флукс до 4500 лумени. Овој рефлектор може да работи со 240V AC напојување или со полначки Li-Ion батерии од 18V, 4Ah / 5Ah / 8Ah, од сериите Wurth M-Cube или Wurth Classic. Со IP54 заштита, е отпорен на вода и прашина, што го прави погоден за употреба на градилишта и на отворено. Лесен и робустен, овозможува висококвалитетно осветлување и стабилност во различни работни услови. Совршен е за професионална употреба, и во затворен и на отворен простор.

Документи
Каталошки број: 598150805AD
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*