Рачна хидраулична дигалка Profesional, 20t

9.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Носивост: 20 тони

  • Минимална висина на подигање: 241 mm

  • Максимална висина на подигање: 510 mm

  • Димензии на основата: 165 x 161 mm

  • Тежина: 13,07 kg

  • Дизајн: Опремен со вретено за дополнително прилагодување на висината и вентил за ослободување за контрола на брзината на спуштање.

Документи
Каталошки број: 071554420
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

  • Автомобилска индустрија: Погоден за подигање на приколки, патнички возила, комбиња и минибуси при сервисирање и поправки.

  • Индустриски апликации: Корисен во работилници и сервиси за подигање на тешки машини и опрема.

Овој хидрауличен шишеобразен дигалка обезбедува сигурно и стабилно подигање на тешки товари, благодарение на неговата робусна конструкција и можноста за прецизно прилагодување на висината.

*
*
*

Примена:

  • Автомобилска индустрија: Погоден за подигање на приколки, патнички возила, комбиња и минибуси при сервисирање и поправки.

  • Индустриски апликации: Корисен во работилници и сервиси за подигање на тешки машини и опрема.

Овој хидрауличен шишеобразен дигалка обезбедува сигурно и стабилно подигање на тешки товари, благодарение на неговата робусна конструкција и можноста за прецизно прилагодување на висината.