Рачна ACCU LED светилка WL1 SLIM, 3W + 1W

4.090 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна LED ламба со COB технологија, која нуди 600 lm во режим на работно светло и 250 lm во SPOT режим. Батеријата од 2600 mAh овозможува до 6 часа непрекината работа. Со IP54 заштита, отпорна е на вода и прав, што ја прави погодна за работа во тешки услови. Овој модел со тенок дизајн е идеален за употреба во тесни простори и за прецизни задачи.

Документи
Каталошки број: 0827940383
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Најнова технологија на литиум-јонски батерии.

Краток период на полнење и долго време на осветлување со ламбата.

Тенка ламба со модерен дизајн, со можност за ротација до 160°.
COB извор на светлина со должина од 12 cm кој не создава сенки во работниот простор.

Карактеристики:

  • Главно светло: 3W COB LED

  • Насочено светло: 1W LED

  • Темен дизајн – светлосната глава е широка само 8 mm

  • Два нивоа на осветленост

  • Степен на заштита: IP54

  • Насочено светло над светлосната глава – функција на рачна ламба

  • Избор на режими: насочено светло, главно кратко светло, главно долго светло, исклучено светло

  • Светлосната глава може да се ротира под агол од 120°

  • Отпорност на ударно оптоварување: IK07

  • Три индикаторски LED диоди за статусот на полнење на батеријата

  • Силен магнет поставен на подножјето на ламбата

  • Најнова технологија на литиум-јонска батерија

Два извори на светлина:

  • Работно светло: 3W, 600 lm

  • SPOT светло: 1W, 120 lm

Два режима на работа – светлосен флукс:

  • Максимална осветленост: 600 lm

  • Минимална осветленост: 250 lm

Време на работа:

  • 2,5 ч при максимална осветленост

  • 6 ч при минимална осветленост

  • 10 ч во SPOT режим

Боја на светлина: 6.500K
Време на полнење: 4 ч
Батерија: Литиум-полимер 3,7V, 2600 mAh
Димензии: 340 × 52 × 41 mm
Тежина: 300 g

Содржина на пакувањето: USB кабел

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Температура на боја6.500 K
IP класа на заштитаIP 54
Работна температураод -20°C до +40°C
Капацитет на батерија2.600 mAh
Време на полнење4 ч
Маса300 g
Номинален напон5 V/DC
*
*
*
Најнова технологија на литиум-јонски батерии.

Краток период на полнење и долго време на осветлување со ламбата.

Тенка ламба со модерен дизајн, со можност за ротација до 160°.
COB извор на светлина со должина од 12 cm кој не создава сенки во работниот простор.

Карактеристики:

  • Главно светло: 3W COB LED

  • Насочено светло: 1W LED

  • Темен дизајн – светлосната глава е широка само 8 mm

  • Два нивоа на осветленост

  • Степен на заштита: IP54

  • Насочено светло над светлосната глава – функција на рачна ламба

  • Избор на режими: насочено светло, главно кратко светло, главно долго светло, исклучено светло

  • Светлосната глава може да се ротира под агол од 120°

  • Отпорност на ударно оптоварување: IK07

  • Три индикаторски LED диоди за статусот на полнење на батеријата

  • Силен магнет поставен на подножјето на ламбата

  • Најнова технологија на литиум-јонска батерија

Два извори на светлина:

  • Работно светло: 3W, 600 lm

  • SPOT светло: 1W, 120 lm

Два режима на работа – светлосен флукс:

  • Максимална осветленост: 600 lm

  • Минимална осветленост: 250 lm

Време на работа:

  • 2,5 ч при максимална осветленост

  • 6 ч при минимална осветленост

  • 10 ч во SPOT режим

Боја на светлина: 6.500K
Време на полнење: 4 ч
Батерија: Литиум-полимер 3,7V, 2600 mAh
Димензии: 340 × 52 × 41 mm
Тежина: 300 g

Содржина на пакувањето: USB кабел

Спецификации на производот
Температура на боја6.500 K
IP класа на заштитаIP 54
Работна температураод -20°C до +40°C
Капацитет на батерија2.600 mAh
Време на полнење4 ч
Маса300 g
Номинален напон5 V/DC