Рачен алат
Популарни артикли од категоријата Рачен алат
Мултифункционален сет 1/4" ZEBRA
Сет насадни клучеви со MULTI прифат. 5 различни работни прифати во еден насаден клуч. Zebra крцкалка, две екстензии со вметоци.
Крцкалка композитна 1/2"
Рачна со 72 заби во главата на механизмот и прифат 1/2", опремена со ергономска композитна рачка што овозможува удобност и стабилен стисок при работа.
Оваа робусна и издржлива рачна е наменета за најтешки работни услови, обезбедувајќи сигурен пренос на сила и долг работен век – идеална за професионалци кои бараат квалитет и издржливост без компромис.
Сет ZEBRA Т одвртувачи 2C 6аг. 5пар
Овие одвртувачи имаат асиметрична двокомпонентна рачка која обезбедува подобра ергономија и пренос на силите при одвртување. Површината е мат хромирана, што обезбедува заштита од корозија и долготрајност. Овој сет е идеален за професионална употреба, обезбедувајќи прецизност и удобност при работа.
Сет аголни шестоаголни имбус клучеви, ZEBRA, 10 парч.
Во пластичен држач, кратка верзија
Светло никелирани
Скосени предни рабови
Содржина: Големини 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Насаден клуч 1/2", 12-аголен длабок, ZEBRA
1/2 инчен тресчотен клуч POWERDRIV со метрички би-хексагонални (дванаесетострани) насадници SKTWRNCH-1/2IN-LONG-12PT-WS28
Бит PZ1 торзионен L25mm
Торзионен бит PZ2 со должина од 25 мм е специјално дизајниран за употреба со рачни и електрични одвртувачи, обезбедувајќи сигурно и ефикасно завртување и одвртување на завртки со PZ2 профил. Торзионната зона овозможува апсорпција на удари и намалување на оптоварувањето, што резултира со подолг работен век на битот. Изработен е од висококвалитетен челик, што гарантира долг работен век и отпорност на абење. Погоден е за различни апликации во индустријата и занаетчиството.
Одвртувач 3K, со ударна капа и PZ прифат, ZEBRA
Oвој одвијач има трокомпонентна рачка која обезбедува одлична ергономија и пренос на сила, со шестоугаона, мат хромирана острица и врв „Black Point“ за поголема издржливост и прецизност. Овој модел е дел од системот на Wurth за означување во боја, што го прави лесен за идентификација и употреба.
ZEBRA Одвртувач VDE со шестоаголна прифат
Одвртувач VDE со насаден имбус прифат, ZEBRA
Red Stripe насаден клуч 1/4 TORX надворешен
Прифат: 1/4”
Тип на прифат: внатрешен квадрат
Тип на глава: TX
Должина: 25 mm
Материјал: хром-ванадиум челик
Површина: хромирана
Телескопска зглобна крцкалка 1/2-72 заби 350-490mm
- Пет позиции на заклучување
- Должина: 350 – 490 mm
- Механизам со 72 заба
Крцкалка 48 забци, ZEBRA
ZEBRA Крцкало 1/2", должина 250 mm.
Дизајнирана за едноставна примена и долг работен век, оваа крцкало е идеален избор за корисници кои работат под високи оптоварувања и очекуваат максимум од алатот.
Крцкалото се одликува со робусна и долготрајна конструкција, погодна за високи оптоварувања, благодарение на вртежен момент што го надминува DIN стандардот.
Со 48 заби и агол на зафат од само 5°, овозможува ефикасна работа во тесни простори.
Едноставно префрлување на насока со една рака ја прави практична за брза работа, додека заоблената глава и закривеното тело обезбедуваат лесен пристап и подобра подвижност.
Zebra носач за вметоци 1/4' L 74mm
Овој држач е дизајниран за брза и лесна замена на битови со една рака, благодарение на механизмот за брзо ослободување.
Магнетот обезбедува сигурно држење на битовите, што го прави идеален за професионална употреба во различни индустрии.
Погоден е за употреба со електрични и рачни одвртувачи кои поддржуваат 1/4" битови.
Сет турпии , 5 пар.
Сет турпии , 5 пар.
Сет со рамни, полукружни, кружни, триаголни и квадратни облици.
Сет дупло окасти клучеви со крцкалка
Линиски Ласер 2 зраци, 30м CG19 W.AY
Професионален линиски ласер со зелени хоризонтални и вертикални зраци, наменет за прецизно порамнување при градежни, монтажни, инсталатерски и декоративни работи. Обезбедува автоматско нивелирање, работа под прав агол и висока видливост дури и во услови на влага и прашина.