Рачен алат - разно
Популарни артикли од категоријата Рачен алат - разно
Сет за нарежување навои 20 парчиња
CP676014
Се состои од: • Нарезници M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 и M12 • Врезници Ø25x9 mm M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 и M12 • 1x држач за нарезници M3 - M12 • 1x држач за врезници 25 x 9 mm
Стандарден 2К скалпел со кочница, 135mm
COXB897909
Со ергономска 2-компонентна пластична рачка дополнителни 3 резервни сечила.
Организер за кабли 31 парче
ZYT29240
За прицврстување на кабли на мебел или ѕидови, идеални за употреба на работни маси, во делот за ТВ/радио/сателит, зад шкафовите итн., лесна инсталација благодарение на самолепливите површини
Содржина:
• 15 самолепливи држачи за кабли (8x единечни, 4x тројни, 3x 6-кратни)
• 10 врски за кабел 120mm x 4.8mm
• 6 велкро врски за кабел 120mm x 16mm