Работилничка опрема

Популарни артикли од категоријата Работилничка опрема

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Лед лампа слим + UV, 8W + 1W, Boost 15W

5827940383

Рачна LED светилка SLIM + UV со работно, SPOT и UV светло. UV LED од 365 nm овозможува проверка на протекувања кај автомобили, клима-уреди и инсталации.

• Тип: рачна LED светилка на полнење
• Намена: осветлување на работен простор | проверка на протекувања со UV светло
• Клучни својства: COB главно светло 250/800 lm, Boost до 1500 lm | SMD SPOT светло 50/100 lm, Boost до 150 lm | UV LED 365 nm
• Предности: алуминиумско куќиште | IPX6 заштита од вода | IK07 заштита од удари | батерија од 4000 mAh со USB-C полнење
• Употреба: сервисирање | одржување | работа со слободни раце благодарение на магнетите и ротирачката кука

Барањето за достапност е успешно испратено.

ACCU LED светилка PEN, 6+1 LED C-USB, 3+1W

0827500041

Тенка и лесна пен светилка со магнет и клип, со алуминиумско и пластично куќиште

Барањето за достапност е успешно испратено.

LED ACCU LAMPA PEN, 3 + 1W

5827500021

Полначка LED лампа со алуминиумско куќиште, обезбедува 300 lm во режим на работно светло и 150 lm во SPOT режим. Со батерија од 650 mAh, овозможува до 2,5 часа работа. Со IP20 заштита, погодна е за суви услови, а компактниот дизајн ја прави идеална за помали работни простори и домашна употреба. SMD технологијата овозможува долготрајна и ефикасна работа.

Барањето за достапност е успешно испратено.

LED светилка mini

5827940370

Компактна работна LED ламба во ABS куќиште, со работно светло со две јачини 400 / 120 lm и силно SPOT светло од 200 lm, со максимално време на работа од 3 до 9 часа, во зависност од изборот на извор на светлина.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачна ACCU LED работ. лампа Ergopower Boost

0827940450

Литиум-јонска батерија од најсовремена технологија. Функција на засилено осветлување, до 1000 лумени.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматска пумпа за маст со резервоар 13 kg

0986020014

Пневматска пумпа за маст со резервоар за пренос и дистрибуција на маст со широк опсег на примена во работилници.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачна ACCU LED светилка WL1 SLIM, 3W + 1W

0827940383

Компактна LED ламба со COB технологија, која нуди 600 lm во режим на работно светло и 250 lm во SPOT режим. Батеријата од 2600 mAh овозможува до 6 часа непрекината работа. Со IP54 заштита, отпорна е на вода и прав, што ја прави погодна за работа во тешки услови. Овој модел со тенок дизајн е идеален за употреба во тесни простори и за прецизни задачи.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачна хидраулична дигалка, 10t

071554410

Робустна опрема за подигање возила и товар во гаражата со намалена површина и вертикална ориентација.

  • Спречување на истекување на масло
  • Челична рамка наместо леано железо за заштита на животната средина
  • Маслото останува чисто по употребата
  • Камиони и индустриски комбиња како и алатка за итни преноси

Барањето за достапност е успешно испратено.

Метална работилничка количка, лежечка

071593070

Метална работилничка количка, лежечка

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Крокодил дигална, челична со двоен клип

071554310

Крокодил дизалица е друг назив за овој тип автомобилска дизалица, која функционира по принцип на полуга за подигање на товар.

Наменета е за подигање товари до 3 тони.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачна хидраулична дигалка Profesional, 20t

071554420

Карактеристики:

  • Носивост: 20 тони

  • Минимална висина на подигање: 241 mm

  • Максимална висина на подигање: 510 mm

  • Димензии на основата: 165 x 161 mm

  • Тежина: 13,07 kg

  • Дизајн: Опремен со вретено за дополнително прилагодување на висината и вентил за ослободување за контрола на брзината на спуштање.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Крокодил хидраулична нископрофилна дигалка

071554311

Карактеристики:

  • Носивост: 2,5 тони

  • Минимална висина на подигање: 130 mm

  • Максимална висина на подигање: 465 mm

  • Димензии (Д x Ш x В): 630 x 328 x 162 mm

  • Тежина: 29 kg

  • Дизајн: Челична конструкција со двоен клип за побрзо и поефикасно подигање

Барањето за достапност е успешно испратено.

LED ACCU лампа SLIM 3W Workshopr

9827940001

Полначка LED лампа со моќност од 3W со COB технологија, обезбедува 300 lm светлина во режим на работно светло и 150 lm во SPOT режим. Со батерија од 2000 mAh, овозможува работа до 4 часа во понизок режим на светлина. IP20 заштитата ја прави погодна за употреба во суви работни услови. Флексибилна и мултифункционална, може да се користи за широк спектар на апликации. Компактниот дизајн овозможува лесно пренесување и едноставна инсталација во различни средини.

Барањето за достапност е успешно испратено.

LED ламба ERGOPOWER

0827809638

Мултифункционална LED полнетна лампа која може да се носи на глава. Поседува сензор за контрола на вклучување и два режима на работа: 100 или 280 lm и работи до 2-5,5 часа.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Гумен одбојник 96,5mm за 0997715005/071554310

070754310

Гумен одбојник со пречник 91,5 mm.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Потпирачи за возила - челични

Карактеристики:

  • Назабен централен носач кој овозможува прецизно и брзо прилагодување
  • Челична рачка-осовина која овозможува самоосигурување при прилагодување
  • Голема површина на наслон, компактна конструкција
  • Подобрена безбедност
  • Лесна употреба
3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

LED работна ламба 25 W 2000LM ECONOMY

0981508028

LED работна ламба 25 W 2000LM ECONOMY

Барањето за достапност е успешно испратено.