Работилничка количка со алат Механик 246 пар.

87.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Количка за алат за механичари со 246 парчиња рачен алат и додатоци. Наменета е за прегледно складирање и практично користење на алатот во автосервиси, работилници и индустриски работни средини.

• Тип: Количка за алат со 246 парчиња
• Намена: Складирање и користење на рачен алат при сервисни, монтажни и механичарски работи
• Клучни својства: 7 фиоки со целосно извлекување | Централно заклучување | Носивост до 450 kg
• Предности: Прегледно складирање на алатот | Брз пристап до потребниот алат | Безбедно чување со централно заклучување | Лесно преместување во работниот простор
• Употреба: Автосервиси, механичарски работилници, професионални сервиси и индустрија

Документи
Каталошки број: 5962999246
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Количката за алат за механичари е мобилна работна единица со 246 парчиња рачен алат и додатоци. Опремена е со 7 фиоки со целосно извлекување, што овозможува прегледно распоредување и лесен пристап до алатот при сервисни и монтажни работи.

Најчеста примена

Наменета е за секојдневна употреба во автосервиси и механичарски работилници при одржување, поправка и сервисирање возила, машини и опрема.

Области на примена

• Автосервиси
• Механичарски и професионални работилници
• Сервисирање и одржување возила
• Монтажни и поправки
• Индустриски работни средини

Клучни предности

• 246 парчиња рачен алат и додатоци распоредени во фиоки за прегледно складирање
• Фиоки со целосно извлекување за брз и лесен пристап до алатот
• Централно заклучување за безбедно чување на складираниот алат
• Количка со тркала за полесно преместување во работниот простор
• Стабилна конструкција со носивост до 450 kg
• Комплетот вклучува рачен алат, насадни клучеви, одвртувачи, клешти, чекани и други додатоци

*
*
*

Количката за алат за механичари е мобилна работна единица со 246 парчиња рачен алат и додатоци. Опремена е со 7 фиоки со целосно извлекување, што овозможува прегледно распоредување и лесен пристап до алатот при сервисни и монтажни работи.

Најчеста примена

Наменета е за секојдневна употреба во автосервиси и механичарски работилници при одржување, поправка и сервисирање возила, машини и опрема.

Области на примена

• Автосервиси
• Механичарски и професионални работилници
• Сервисирање и одржување возила
• Монтажни и поправки
• Индустриски работни средини

Клучни предности

• 246 парчиња рачен алат и додатоци распоредени во фиоки за прегледно складирање
• Фиоки со целосно извлекување за брз и лесен пристап до алатот
• Централно заклучување за безбедно чување на складираниот алат
• Количка со тркала за полесно преместување во работниот простор
• Стабилна конструкција со носивост до 450 kg
• Комплетот вклучува рачен алат, насадни клучеви, одвртувачи, клешти, чекани и други додатоци