Пур пена пиштолска ULTRA+ 750ml

380 ден со ДДВ
380 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мултифункционална еднокомпонентна ПУ пена за употреба со апликаторски пиштол, со зголемен принос, полесна апликација и можност за повторна употреба. Не содржи погонски гасови штетни за озонската обвивка.

Се користи при монтажа на прозорци и врати, пополнување на разни видови на споеви, пополнување на отвори и пукнатини, изолирање на електрични приклучоци и водоводни цевки, исто така и за топлотна и звучна изолација. Компатибилна е со поголем број материјали, како што се дрво, гипс, метал, PVC, итн.

  • Одлична адхезија и способност за пополнување, со висока термичка и акустична изолација.
  • Економична потрошувачка благодарение на прецизното нанесување.
  • Принос до 60 литри, во зависност од температурата и влажноста.
  • Соодветствува на противпожарната класа B3 според DIN 4102-1.
  • Отпорна на мувла, водоотпорна и може да се бојадисува.
  • Отпорност на вода, топлина и ниски температури, различни видови на хемикалии.
  • Топлинска спроводливост: 0,036 W/m·K (при 20°C) (DIN 52612)
  • Јачина на притисок: 0,03 MPa (DIN 53421)
Документи
Каталошки број: 089215260
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Употреба: Пред употреба, подлогата треба да биде влажна, но не смее да биде замрзната. Пакувањето пур пена треба да биде најмалку 1 час на иста температура каде што е местото каде што треба да се користи и на тој начин би се изедначиле температурите пред употреба. Пакувањето треба да се протресе најмалку 20-30 пати пред употреба и потоа се монтира на пиштол. При употреба, вентилот треба да биде поставен надолу.

Препорачана температура на подлогата и околината за време на употребувањето е +5°C до +30°C (оптимална температура +20°C).

 Складирање: Производот се чува на суво место на температура од +5°C до +30°C. Складирањето на места каде што има повисока температура го намалува рокот на употреба на производот. Транспортирајте ги пакувањата во исправена положба.

*
*
*

Употреба: Пред употреба, подлогата треба да биде влажна, но не смее да биде замрзната. Пакувањето пур пена треба да биде најмалку 1 час на иста температура каде што е местото каде што треба да се користи и на тој начин би се изедначиле температурите пред употреба. Пакувањето треба да се протресе најмалку 20-30 пати пред употреба и потоа се монтира на пиштол. При употреба, вентилот треба да биде поставен надолу.

Препорачана температура на подлогата и околината за време на употребувањето е +5°C до +30°C (оптимална температура +20°C).

 Складирање: Производот се чува на суво место на температура од +5°C до +30°C. Складирањето на места каде што има повисока температура го намалува рокот на употреба на производот. Транспортирајте ги пакувањата во исправена положба.