Пумпи за вода

Популарни артикли од категоријата Пумпи за вода

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Моторна пумпа за вода - 2''

FWP50R

Бензинска водна пумпа со моќност од 7,5 КС, наменета за наводнување на земјоделски површини и транспорт на големи количини вода. Обезбедува проток до 36.000 L/h и висина на исфрлување до 28 m, што ја прави сигурно решение за интензивна употреба.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Моторна пумпа за вода - 3''

FWP80R

Бензинска водна пумпа со 4-тактен мотор од 7,5 КС, наменета за наводнување на земјоделски површини и транспорт на поголеми количини вода. Обезбедува проток до 36.000 L/h, со висина на исфрлување до 28 m и длабочина на усисување до 8 m. Опремена со приклучок за цевки од 3”, погодна за интензивна земјоделска употреба.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електрична потопна пумпа

TP01252

Пумпа наменета за чиста вода, моќност 300W. Должината на кабелот на кој е приклучен е 10m и работи на напон од 230V. Максималната длабочина на пумпање е 8 m на должина до 50 m. Протокот на вода е 1100l/h.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Потопна пумпа, со пловка, за нечиста вода 550W

FPN550

Потопна пумпа, со пловка, за нечиста вода 550W

Барањето за достапност е успешно испратено.

Хидропак, 1000 W, 19l

FBPH1000

Хидропак пумпа со моќност од 1000W, работен притисок од 4,4 bar и максимален проток од 3500 L/h, наменета за снабдување со вода и наводнување. Обезбедува длабочина на извлекување до 8 m и висина на исфрлување до 44 m, со куќиште од INOX за поголема издржливост.

 

Погодна за нечиста вода со максимален пречник на честици до 20 mm, што ја прави практично решение за домаќинства и техничка употреба.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Потопна пумпа, со пловка, за нечиста вода 750W

FPN750

Потопна пумпа за вадење нечиста вода. Куќиштето на пумпата е изработено од пластика и е поврзано со кабел долг 10 метри, кој работи на стандарден напон од 230 V. Влезната моќност на моторот е 750 W, што овозможува проток од 14.000 l/h. Максималната длабочина на екстракција на вода е 8 m, а испуштањето вода е 7,5 m. Иако е наменет за нечиста вода, максималниот дијаметар на честичките што можат да се најдат во таа вода е 20 mm, а температурата на водата не смее да надминува 35 ° C. Дизајниран е за дијаметар на цевки од 1", 1/4" и 1/2".

Барањето за достапност е успешно испратено.

Потопна пумпа, со пловка, за чиста вода

FPC400

Потопна пумпа за вадење чиста вода. Куќиштето на пумпата е изработено од пластика и е поврзано со кабел долг 10 метри, кој работи на стандарден напон од 230 V. Влезната моќност на моторот е 400W што овозможува проток од 7500l/h. Максималната длабочина на екстракција на вода е 7 m, а испуштањето вода е 6 m. Бидејќи е наменет за чиста вода, максималниот дијаметар на честичките што можат да се најдат во таа вода е 4 mm, а температурата на водата не смее да надминува 35 ° C. Дизајниран е за дијаметар на цевки од 1", 1/4" и 1/2".

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пумпа за градина, 1000 W

FBP1000

Eлектрична пумпа за градина со моторна моќност од 1000 W. Оваа пумпа обезбедува максимален проток на вода од 3500 литри на час, со максимална висина на испумпување од 44 метри и максимална длабочина на вшмукување од 8 метри. Наменета е за пумпање на нечиста вода и е опремена со куќиште од нерѓосувачки челик (INOX). Пумпата работи на напон од 230 V и има кабел со должина од 1,2 метри. 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Алуминиумска усисна корпа за пумпа за наводнување

FALP2

Компатибилна со моторната пумпа за вода FWP50.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пумпи за вода