Продолжни кабли и моталки

Популарни артикли од категоријата Продолжни кабли и моталки

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Продолжен кабел на пластична моталка, 30m x 2,5 mm2

0774033329

Моталка од цврста пластика со 4 приклучоци и неопренски кабел H07RN-F

  • Едноставно и безбедно користење 
  • Флексибилен и сигурен кабел 
  • Автоматска заштита од прегревање 
  • Материјал на проводник - 100 % бакар, 2,5mm2 
  • Четири CEE 7/4 приклучоци со капак 
  • Сигурносни капачиња во приклучоците 
  • IP 44 Заштита од продирање на страни тела со дијаметар поголем од од 1mm. Заштита од прскање на вода од сите агли.

Примена:

  • Професионална употреба во надворешни услови, индустриски и градежни работи.
  • Подржува работа со електрични алати, ударни алати, алати со употреба на индустриска правосмукалка, индустриска осветлување.

Продолжен кабел BASIC, H05VV-F3G x 1,5mm2 со еден приклучок

0969940110

Продолжниот кабел WÜRTH со должина од 15 метри и пресек од 1,5 mm² е дизајниран за професионална употреба во надворешни услови, индустриски и градежни работи. Овој кабел поддржува работа со електрични алатки, ударни алатки, индустриски усисивачи, индустриски светла и други апарати кои бараат висока издржливост и сигурност. Изработен е од висококвалитетни материјали, што гарантира долготрајна и безбедна употреба. Пакувањето содржи 1 парче. 

 

Продолжен кабел на пластична моталка, H05VV - F3G x 1,5 mm2

0774125202

Заштита од прегревање, со индукција 

  • Многу отпорен пластичен котур 
  • 4 приклучоци без капак 
  • Челична рамка - носач 
  • IP 20 Заштита од продирање на страни тела со дијаметар поголем од 12 mm

Примена:

  • Професионална употреба во надворешни услови, индустриски и градежни работи.
  • Подржува работа со електрични алати, ударни алати, алати со употреба на индустриска правосмукалка, индустриско осветлување.

Продолжен кабел H05RR - F3G x 1,5 mm2 со еден приклучок

0969940111

Продолжен кабел со еден приклучок со капак, IP 44

  • Професионален продолжен кабел со контакт за заземјување, погоден за употреба со електрични апарати како што се аголни дупчалки, брусилки, ударни алати, електрично преносно осветлување.
  • Се препорачува внатрешна употреба, во работилници, реновирање, индустриско одржување 
  • IP 44 Заштита од продирање на страни тела со дијаметар поголем од 1mm. Заштита од прскање на вода од сите агли.

Примена:

  • Внатрешна и надворешна употреба 

Продолжни кабли и моталки