Пиштол за коаксијална картуша HandyMax 420 ml,18X, 300kgf

1.350 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пиштол за картуши HandyMax 310 ml со преносен однос 18:1 и сила на потисок 300 kgf, наменет за прецизно истиснување на густи материјали. Погоден за коаксијални картуши до 420 ml (хемиски анкери).

 

 

Документи
Каталошки број: 1891310
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Пиштолот за картуши HandyMax 310 ml е дизајниран за прецизна и контролирана работа со густи материјали, особено при примена на хемиски анкери. Благодарение на преносниот однос 18:1 и високата сила на потисок, овозможува лесно истиснување со минимален напор, дури и кај материјали со висока густина.

Конструкцијата е робусна и издржлива, што обезбедува сигурност при секојдневна професионална употреба. Ергономскиот дизајн овозможува удобно ракување и подобра контрола при работа, додека отворената рамка овозможува брзо поставување и замена на картушата.

Пиштолот е наменет за коаксијални картуши до 420 ml и не е компатибилен со стандардни картуши.

Главни предности:

• Висока сила на потисок – лесно истиснување на густи материјали
• Преносен однос 18:1 – подобра контрола и прецизност
• Робусна конструкција – долготрајна употреба
• Ергономски дизајн – намален замор при работа
• Отворена рамка – брза замена на картуши
• Погоден за хемиски анкери (коаксијални картуши до 420 ml)

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Преносен однос1899-12-30T16:37:00.000Z
Сила на потисок>3000 N
Материјал на рачкаАлуминиум
ПрекинувачЖелезен
Нето тежина925 g
Дебелина на телото на пиштолот1.8 mm
*
*
*

Пиштолот за картуши HandyMax 310 ml е дизајниран за прецизна и контролирана работа со густи материјали, особено при примена на хемиски анкери. Благодарение на преносниот однос 18:1 и високата сила на потисок, овозможува лесно истиснување со минимален напор, дури и кај материјали со висока густина.

Конструкцијата е робусна и издржлива, што обезбедува сигурност при секојдневна професионална употреба. Ергономскиот дизајн овозможува удобно ракување и подобра контрола при работа, додека отворената рамка овозможува брзо поставување и замена на картушата.

Пиштолот е наменет за коаксијални картуши до 420 ml и не е компатибилен со стандардни картуши.

Главни предности:

• Висока сила на потисок – лесно истиснување на густи материјали
• Преносен однос 18:1 – подобра контрола и прецизност
• Робусна конструкција – долготрајна употреба
• Ергономски дизајн – намален замор при работа
• Отворена рамка – брза замена на картуши
• Погоден за хемиски анкери (коаксијални картуши до 420 ml)

Спецификации на производот
Преносен однос1899-12-30T16:37:00.000Z
Сила на потисок>3000 N
Материјал на рачкаАлуминиум
ПрекинувачЖелезен
Нето тежина925 g
Дебелина на телото на пиштолот1.8 mm