Паста за раце, Professional, со дозер, 3000ml

2.050 ден со ДДВ
2.050 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Паста за чистење раце формулирана за отстранување на маснотии, масло, нафта, боја и разни видови нечистотии, наменета за интензивна теренска и индустриска употреба.

• Тип: Паста за чистење раце со минерални микрогранули

• Намена: Отстранување масло, графит, масти, дизел, лепила и индустриски нечистотии

• Клучни својства: Систем за чистење оценет 5/5 | Содржи минерални микрогранули и глицерин | pH-неутрална | Интегриран дозер

• Предности: Максимално чистење без сушење на кожата | Пријатен мирис | Погодна за честа употреба

• Употреба: Идеална за пикапи, камиони, машини и теренски тимови, спремна за употреба каде и да сте

Документи
Каталошки број: 0893955610
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Пастата служи за отстранување на маснотии, масло, нафта, боја и разни видови нечистотии, при што нежно делува на кожата и ја остава мека и мазна.

Најчеста примена

Чистење раце на терен, кај теренски тимови и корисници на возила и машини изложени на тешки нечистотии.

Области на примена

• Пикапи и камиони

• Земјоделски и градежни машини

• Теренски и мобилни тимови

Клучни предности

Комбинацијата од минерални микрогранули и глицерин овозможува максимално чистење без да ја исуши кожата, додека интегрираниот дозер во пакувањето го прави производот веднаш спремен за употреба на терен, без потреба од дополнителна опрема.

Начин на употреба

1. Отворете го интегрираниот дозер на пакувањето.

2. Нанесете количина паста на рацете.

3. Темелно истријте ги рацете и исплакнете со вода.

 

*
*
*

Пастата служи за отстранување на маснотии, масло, нафта, боја и разни видови нечистотии, при што нежно делува на кожата и ја остава мека и мазна.

Најчеста примена

Чистење раце на терен, кај теренски тимови и корисници на возила и машини изложени на тешки нечистотии.

Области на примена

• Пикапи и камиони

• Земјоделски и градежни машини

• Теренски и мобилни тимови

Клучни предности

Комбинацијата од минерални микрогранули и глицерин овозможува максимално чистење без да ја исуши кожата, додека интегрираниот дозер во пакувањето го прави производот веднаш спремен за употреба на терен, без потреба од дополнителна опрема.

Начин на употреба

1. Отворете го интегрираниот дозер на пакувањето.

2. Нанесете количина паста на рацете.

3. Темелно истријте ги рацете и исплакнете со вода.