Паропропустливи фолии

Популарни артикли од категоријата Паропропустливи фолии

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Фолија за кровопокривање, BREAWARF, 140g/m2

3681100140

Фолијата за кровопокривање BREAWARF M140 е паропропустлива мембрана со тежина од 140 g/m². Оваа високодифузна контактна мембрана се монтира директно на термоизолацијата, што ја прави идеална за двослојни кровни конструкции без дрвена подлога, како и за вентилирани термоизолирани фасади. Фолијата обезбедува ефикасна заштита од влага, додека истовремено овозможува испарување на вишокот на влага од внатрешноста, спречувајќи кондензација и оштетување на изолацијата. Оваа фолија е достапна во ролна од 75 m2 (50 x 1,5 m)

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Фолија за кровопокривање, BREAWARF, 160g/m2

3681100160

 

Кровна фолија со тежина од 160 g/m2 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Фолија за кровопокривање, WuTop Cool 130

0681100131

Кровна фолија Wurth TOP COOL е исклучително погодна фолија за ладни кровови. Се поставува на даски или пред поставување на OSB плочи. OSB („Oriented Strand Boards“) се плочи направени од тенки и широки стружки дрво, преку процес на лепење и пресување.

 Фолијата е трослојна, со два слоја парапропусна облога и помеѓу нив слој со дифузни отвори, што овозможува ефикасна заштита од влага и истовремено испарување на вишокот на влага.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Фолија за кровопокривање, паропропусна, BREAWARF

3681100100

Контактна високодифузна поткровна мембрана, се монтира директно на термо изолација
(двослојна кровна конструкција без дрвена подлога, вентилирана термоизолирана фасада)

Барањето за достапност е успешно испратено.