Останато

Популарни артикли од категоријата Останато

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Креда за обележување, маслена

Маслените кредички се висококвалитетни алатки за пишување и обележување на различни површини, како што се метал, дрво, стакло, пластика и бетон. Тие се изработени од специјална смеса која обезбедува одлична видливост, трајност и отпорност на бришење или временски услови.

Маслените кредички се лесни за употреба, со мазно пишување и интензивни бои, што ги прави идеални за индустриска, занаетчиска или уметничка употреба. Достапни во различни бои, тие се одлично решение за прецизно обележување и трајни ознаки.

4 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Креда за обележување, огноотпорна, 10x100 mm

09844005
Четиристрана масна креда без картон, која се користи за огноотпорни обележувања. Има посебна примена во заварувачки изработки.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Резервно огледало за заварување

09843003
Резервно заменливо огледало за заварување.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Чекан за заварување

071582400
Чекан за заварување, служи за отстранување згура. Изработен е од челик и има тежина од 4 грама.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Аголен магнет, 94 x 64 mm

0691180
Аголен магнет за фиксирање и држење при заварување, лемење и други монтажни работи. Прецизно спојува прифили со рамни и кружни метални парчиња. Има можност за спојувања под агли од 3, 45, 75, 9, 15, 12 и 18 степени. Лесно се отстранува, со едноставно навалување настрана. Заштедува време и пари со елиминирање на потребата од помошни работници. Магнетот тежи 26 грама.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Манометар за аргон/CO2,0-200/300BAR

0984018007
Манометар за аргон/CO2,-2/3BAR кој се користи за мерење на притисок во боца до максимални 315BAR. Го исполнува стандардот DIN EN 562 / ISO 253.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Црева под висок прит. за кислород и ацетилен, 10m

0984017910

Цревото под висок притисок за кислород и ацетилен со должина од 10 метри е дизајнирано за професионална употреба во заварувачки апарати. Ова црево овозможува сигурен и стабилен проток на гасови, што е клучно за квалитетно заварување. Пакувањето содржи 1 парче. 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Количка за апарат за заварување

0984001005
Специјална количка за апаратите за заварување REL, TIG, MIG.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Останато

Неодамна Видени Производи