Останати артикли за хемиско анкерисување

Популарни артикли од категоријата Останати артикли за хемиско анкерисување

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Пластична чаура за анкерисување WIT-SH

Пластична типла за анкерисување. Наменета е за анкерисување во шуплива цигла и гасбетон. За хемиски анкери WIT-VM 250 i WIT-PM 200
5 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пластична дизна за WIT-C

0903420001

Овој мешач обезбедува хомогено мешање на компонентите, овозможувајќи сигурно и трајно прицврстување во полни или шупливи подлоги. Дополнително, страничниот мешачки контур може да се користи за чистење на кертриџот, овозможувајќи повторно затворање со оригиналниот капак. Погоден е за кертриџи со волумен од 150 ml, 330 ml и 420 ml. За оптимални резултати, препорачливо е да се користи соодветен пиштол за апликација и, доколку е потребно, продолжеток за мешање. 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пиштол за WIT анкер маса MULTI

0891003105
Универзален пиштол за користење на маси во различни пакувања: стандардни туби од 310 ml, коаксијални туби од 150 ml, 330 ml, 420 ml, како и паралелни туби (една до друга) од 385 ml и 585 ml. Ергономски прилагодената рачка поместена кон средината на пиштолот спречува навалување на пиштолот и го намалува заморот за време на работата.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Продолжеток за мешач WIT-MV

0903488123

Продолжетокот WIT-MV 10x2000 е флексибилен продолжеток со дијаметар од 10 mm и должина од 2 метри, дизајниран за употреба со статички мешачи WIT-MV. Овој продолжеток овозможува лесен пристап до длабоки или недостапни области при апликација на инјекциони малтери, обезбедувајќи ефикасно и хомогено мешање на материјалите. Пакувањето содржи 10 парчиња, што го прави економичен избор за професионална употреба. Погоден е за употреба со различни типови на инјекциони малтери, што го прави универзален додаток во градежната индустрија. 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пумпа за чистење на дупки при анкерисување

0903990001

Пумпата за издувување на прашина од WÜRTH е наменета за ефикасно отстранување на прашината од дупките при бушење, што е клучно за обезбедување на сигурно прицврстување на типлите. Со дијаметар на цревото од 9 mm, оваа пумпа овозможува брзо и лесно чистење на дупките, што го забрзува процесот на монтажа. Пакувањето содржи 1 парче.

Барањето за достапност е успешно испратено.