Опрема за масти

Популарни артикли од категоријата Опрема за масти

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Ножна пумпа за масти со резервоар

098658028

Ножна пумпа за маст со резервоар, наменета за пренос и дистрибуција на маст. Погодна за широка примена во работилници.

Рачна преса за масти

098600

(DIN 1284, 235 x 53.5 mm) или за 500 cm³ маст (во слободна состојба)

Дозата што може да се дозира е до 1.5 cm³

Работен притисок: 400 бара

Максимален притисок: до над 800 бара

Активирачка сила: 50 до 330 N со притисоци за дозирање од 50 до 400 бара

Се усогласува со стандардот DIN 1283 (M10x1) и е тестиран според стандардите TÜV/GS, BLT и DLG

Се испорачува со зајакнато гумено црево и дизна (M10x1)

Рачна пумпа за маст со резервоар

0986020013

Ова е рачна пумпа за маст со резервоар со капацитет од 13 kg, дизајнирана за пренос и дистрибуција на масти во работилници. Обезбедува брзо подмачкување под висок притисок за различни возила и механизми. Пумпата е компактна и лесна за употреба, со максимален излезен притисок од 300-350 bar и црево со должина од 2 метра. 

 

Опрема за масти

Close
Filter by Clear All