Моторни пумпи

Популарни артикли од категоријата Моторни пумпи

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Моторна пумпа за вода - 2''

FWP50R

Бензинска водна пумпа со моќност од 7,5 КС, наменета за наводнување на земјоделски површини и транспорт на големи количини вода. Обезбедува проток до 36.000 L/h и висина на исфрлување до 28 m, што ја прави сигурно решение за интензивна употреба.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Моторна пумпа за вода - 3''

FWP80R

Бензинска водна пумпа со 4-тактен мотор од 7,5 КС, наменета за наводнување на земјоделски површини и транспорт на поголеми количини вода. Обезбедува проток до 36.000 L/h, со висина на исфрлување до 28 m и длабочина на усисување до 8 m. Опремена со приклучок за цевки од 3”, погодна за интензивна земјоделска употреба.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Алуминиумска усисна корпа за пумпа за наводнување

FALP2

Компатибилна со моторната пумпа за вода FWP50.

Барањето за достапност е успешно испратено.