Монтажен пластеник 4X2,5X2m

14.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Монтажен пластеник со димензии 4×2.5×2 m, изработен од челична конструкција Ø25 mm и PE покрив 170 g/m² со UV заштита. Обезбедува стабилни услови за одгледување и заштита од надворешни влијанија.

Документи
Каталошки број: GR001
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Монтажниот пластеник е наменет за одгледување на зеленчук, расад и цвеќе во контролирани услови, со заштита од надворешни влијанија.

Конструкцијата е изработена од челични цевки Ø25 mm со дебелина 0.8 mm, што обезбедува стабилност и отпорност при надворешна употреба. Покривот од PE материјал со густина 170 g/m² и UV заштита овозможува задржување на топлина и пропуштање на светлина, со намалено влијание од сончево зрачење.

Пластеникот овозможува организирано користење на просторот и е погоден за различни типови растенија. Покривот може да се замени одделно, што ја продолжува употребливоста на конструкцијата. Монтажата е едноставна и не бара специјализирани алати.

Клучни предности:

  • Заштита од временски влијанија
  • Постабилни услови за раст
  • Продолжена сезона на одгледување
  • Подобра организација на просторот
  • Лесно поставување и користење
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Материјал на покривPE
Тип на конструкцијацевки
Начин на монтажамонтажен систем
UV заштитада
Димензии4×2.5×2 m
Дијаметар на цевкиØ25 mm
Дебелина на цевки0.8 mm
Материјал на конструкцијачелик
Густина на покрив170 g/m²
Тип на покривмрежест
*
*
*

Монтажниот пластеник е наменет за одгледување на зеленчук, расад и цвеќе во контролирани услови, со заштита од надворешни влијанија.

Конструкцијата е изработена од челични цевки Ø25 mm со дебелина 0.8 mm, што обезбедува стабилност и отпорност при надворешна употреба. Покривот од PE материјал со густина 170 g/m² и UV заштита овозможува задржување на топлина и пропуштање на светлина, со намалено влијание од сончево зрачење.

Пластеникот овозможува организирано користење на просторот и е погоден за различни типови растенија. Покривот може да се замени одделно, што ја продолжува употребливоста на конструкцијата. Монтажата е едноставна и не бара специјализирани алати.

Клучни предности:

  • Заштита од временски влијанија
  • Постабилни услови за раст
  • Продолжена сезона на одгледување
  • Подобра организација на просторот
  • Лесно поставување и користење
Спецификации на производот
Материјал на покривPE
Тип на конструкцијацевки
Начин на монтажамонтажен систем
UV заштитада
Димензии4×2.5×2 m
Дијаметар на цевкиØ25 mm
Дебелина на цевки0.8 mm
Материјал на конструкцијачелик
Густина на покрив170 g/m²
Тип на покривмрежест