Момент клуч 1/2', 60-300 Nm

24.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Прецизност: Толеранција од ±3% од зададената вредност на скалата, што обезбедува висока точност при затегнување.

  • Рачка: Ергономска, неплъзгава двокомпонентна рачка за сигурен и удобен стисок.

  • Скала: Лесно читлива, голема двојна скала во Nm и lbf-ft за прецизно подесување на вртежниот момент.

  • Прилагодување: Едноставно и точно подесување на вртежниот момент преку вртење на крајот од рачката.

  • Заклучување: Копче за заклучување и отклучување на поставените вредности, обезбедувајќи сигурност при работа.

  • Сигнализација: Јасен акустичен и тактилен сигнал при достигнување на зададениот вртежен момент, овозможувајќи контролирано затегнување.

Документи
Каталошки број: 0714720300
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

  • Автомобилска индустрија: Идеален за сервисирање и одржување на автомобили и комерцијални возила, обезбедувајќи прецизно затегнување на завртки и навртки.

  • Индустриски апликации: Погоден за контролирано затегнување на завртки и навртки во различни индустриски сектори, каде што е потребна висока точност.

  • Занаетчиски работи: Корисен за занаетчии при монтажа и поправка на различни конструкции, обезбедувајќи сигурност и долговечност на склоповите.

Овој динамометриски клуч е прецизен алат кој обезбедува точно и сигурно затегнување, што е клучно за безбедноста и долговечноста на склоповите.

*
*
*

Примена:

  • Автомобилска индустрија: Идеален за сервисирање и одржување на автомобили и комерцијални возила, обезбедувајќи прецизно затегнување на завртки и навртки.

  • Индустриски апликации: Погоден за контролирано затегнување на завртки и навртки во различни индустриски сектори, каде што е потребна висока точност.

  • Занаетчиски работи: Корисен за занаетчии при монтажа и поправка на различни конструкции, обезбедувајќи сигурност и долговечност на склоповите.

Овој динамометриски клуч е прецизен алат кој обезбедува точно и сигурно затегнување, што е клучно за безбедноста и долговечноста на склоповите.