Мебел за градина
Популарни артикли од категоријата Мебел за градина
Преклопна столица Verde 55X65X105cm - 3 нивоа
Преклопна столица Verde со димензии 55×65×105 cm и 3 позиции на потпирач, изработена од челична конструкција и textilene ткаенина. Практично решение за удобен престој на тераса, двор или градина.
Монтажен пластеник 4X2,5X2m
Монтажен пластеник со димензии 4×2.5×2 m, изработен од челична конструкција Ø25 mm и PE покрив 170 g/m² со UV заштита. Обезбедува стабилни услови за одгледување и заштита од надворешни влијанија.
Стол лежалка 168X67X109cm
Стол лежалка во 2×1 Textilene ткаенина на прашкасто обложена челична рамка, димензии 168×67×109cm, со перница и носивост до 100 kg.
Тенда Luna Bella Pavilion 3x4,5m
Тенда Luna Bella Pavilion со димензии 3×4.5 m, наменета за создавање пространа сенка и заштита од сонце во двор, градина или тераса. Практично решение за удобен престој на отворено.
Полица за градинарски алат - Matteo 39X43X76cm
Метална полица за градинарски алат со димензии 39×43×76 cm, со три нивоа (решетки + долна плоча) за организирано складирање и лесен пристап до опремата.
Сврдел за чадор со рачка
Практичен сврдел за вметнување чадор за сонце директно во земјата. Со рачка за лесно вртење. Погоден за плажа, двор и кампинг.
Градинарски сет - Riviera 4+1
Градинарски сет Riviera 4+1 со маса и четири столици во 2×1 Textilene ткаенина на прашкасто обложена челична рамка, наменет за надворешна трпезарија.
Склоплива тенда 3×3×3m
Cклоплива челична gazebo тенда 3×3×3m со водоотпорна покривка од 180g полиестер, наменета за брзо поставување на отворено.
Балкон сет, маса и 2 столици, темно сива
Балкон сет во темно сива боја
Сетот вклучува две столици (52×55×73 cm) и маса (ø60×70 cm) со 5 mm калено стакло. Столиците имаат челична рамка 25×0.8 mm, а масата 22×0.8 mm, што обезбедува цврстина и стабилност. Столиците се стекираат за лесно складирање и заштеда на простор.