Машински завртки
Популарни артикли од категоријата Машински завртки
Завртка со шестоаголна глaва, DIN 933
Завртките со шестоаголна глава и полн навој според стандардот DIN 933 се широко користени сврзувачки елементи во различни индустрии. Овие завртки се изработуваат во различни квалитети на челик, како што се 5.8, 8.8, 10.9 и 12.9, и се достапни со различни заштитни слоеви, вклучувајќи брунирани или ладно поцинкувани
82 верзии
Види се
Завртка имбус, DIN912, челик поцинкувани 8.8
Материјал: челик
Класа на сила: 8.8
Површина: поцинкувана
Усогласеност со RoHS: Да
Облик на глава: глава на цилиндар
Тип на погон: шестоаголен штекер
Тип на конец: Метрички конец
Форма на конец: стандардна нишка
Класа на производ: А
6 верзии
Види се
Завртка имбус, DIN912, 8.8
Имбус завртка со цилиндрична глава, внатрешен имбус прифат според DIN 912 (ISO 4762).
Во квалитет 8.8.
26 верзии
Види се