Маса за анкерисување

Популарни артикли од категоријата Маса за анкерисување

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

WIT VM-250, маса за анкерисување

WIT-VM 250 претставува 2-к маса за анкерисување за испукан и неиспукан бетон. Не содржи венилистер и стирен. Прикладен е за осигурување на дрвени и метални конструкции, метални профили, носачи, цевки и сл. Може да се користи и за дополнителна монтажа на арматури.
2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Хемиски анкер WIT PY-200, 300ml

5918282300

WIT-PY 200 е двокомпонентна реактивна смола на полиестерска основа, без стирен, наменета за хемиско анкерување во непукнат бетон и ѕидарија. Се користи со анкерски или стандардни навојни шипки со сертификат за испитување 3.1, а при анкерување во перфорирана ѕидарија со перфорирани чаури.

  • Тип: Двокомпонентна реактивна смола на полиестерска основа, без стирен
  • Намена: Поединечно прицврстување во непукнат бетон, ѕидарија, перфорирани тули и газобетон
  • Клучни својства: Сива боја | Температура на обработка од 5 °C до 35 °C | Температурна отпорност по стврднување до 50 °C долгорочно и до 80 °C краткорочно
  • Предности: Европска техничка оцена ETA-25/0745 за непукнат бетон и ETA-25/0746 за ѕидарија | За употреба со анкерски и стандардни навојни шипки со сертификат за испитување 3.1
  • Употреба: Дрвени и метални конструкции, метални профили, конзоли, решетки, санитарна опрема, цевки и кабелски траси; картуша од 300 ml со мешачка млазница за стандарден пиштол за картуши од 310 ml

Барањето за достапност е успешно испратено.

Maсa за анкерисување WIT PM-200 Basic

5918242300

Двокомпонентна маса за анкерисување на база на полиестер, без стирен. Наменета за монтажа во неиспукан бетон (зона на притисок), полна цигла, шуплива цигла (со пластичен патрон), како и во гас-бетон. Поседува ETA одобрување опција 7. Монтажа со стандарден пиштол за картуши од 310ml.

Барањето за достапност е успешно испратено.