Лулашки '25

Популарни артикли од категоријата Лулашки '25

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Детска лулашка, двосед

C8018

Големина: Д115*Ш75*В110 cm,
Челична цевка: Φ13*0.6 mm / Φ16*0.7 mm / Φ22*1 mm / Φ32*0.8 mm,
Материјал: c210D оксфорд

Барањето за достапност е успешно испратено.

Лулашка за градина, тросед, de-lux

FBLN3K

Димензии на лулашката: 194x120x173

Димензии на ногарки: 48/28/25/19/16mm

Материјал на ткаенина: 160g/m2

Дебелина на сунѓер: 8cm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Тросед за лулање со функција кревет, 190*120*165cm

C1077

Лулашка тросед со функција на кревет,
Големина: 190*120*165 cm,
Челична цефка: Φ48/25/19/16 mm,
Горна покривка: 180G полиестер,
Седиште: 5 CM перниче, 600*300D оксфорд

Барањето за достапност е успешно испратено.

тросед лулашка

C1069

Лулашка тросед,
Големина со рамка: 190 x 130 x 170 cm,          
Челик: Φ48*1.2 mm (цевка на ногарка), 25*1.2 mm (висечка цевка), Φ25*1.5 mm (цевка на седишен дел)
Штоф: полиестер (160G/M2), памучен долен дел: 600D*300D оксфорд, ПВЦ облога. Памук: 6 cm перниче, рамка со завршна обработка со облога во прав.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Лулашки '25

Неодамна Видени Производи