Линиски Ласер 2 зраци, 30м CG19S W.AY

26.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

1 хоризонтален и 1 вертикален зелен ласерски зрак обезбедуваат јасни и светли линии за порамнување каде што се потребни точни вертикали и хоризонтали.
Горна и долна плумб-точка овозможуваат брзо и прецизно обележување, најчесто користено во станбена градба, декорација и индустријата за мебел.

 

Документи
Каталошки број: 5709300045
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Категорија на ласер2
Точност на нивелирање (± по должина)2 mm / 10 m
Досег без приемник30 m
Досег со приемник50 m
Минимални услови на работа-10 °C
Максимални услови на работа50 °C
Должина122 mm
Ширина63 mm
Висина100 mm
IP класа на заштитаIP54
Тип на батерија / акумулаторLi-ion
*
*
*
Спецификации на производот
Категорија на ласер2
Точност на нивелирање (± по должина)2 mm / 10 m
Досег без приемник30 m
Досег со приемник50 m
Минимални услови на работа-10 °C
Максимални услови на работа50 °C
Должина122 mm
Ширина63 mm
Висина100 mm
IP класа на заштитаIP54
Тип на батерија / акумулаторLi-ion