Ласерски мерачи на далечина

Популарни артикли од категоријата Ласерски мерачи на далечина

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Ласерски Мерач за Далечина, LDM 30M- 30m

5709300530

Ласерскиот Мерач за Далечина LDM 30M може да мери од 1,5м до 30м максимална далечина. Истото е со двокомпонентно куќиште отпорно на удар, кое исто така е отпорно на прашина и прскање на вода.

Има голем дисплеј со 3 линии за вредности. Мерачот има навој од ¼ со кој може да се монтира на статив.

Мерачот има 3 функции :

  • Мерење на едно растојание
  • Следење
  • Сумирање

Работи со помош на 2 Алкални Батерии (AAA Bateries), но истите не се вклучени во пакувањето.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ласерски Мерач за Далечина, LDM 50S- 50m

5709300550

Ласерскиот Мерач за Далечина LDM 30M може да мери од 1,5м до 50м максимална далечина. Истото е со двокомпонентно куќиште отпорно на удар, кое исто така е отпорно на прашина и прскање на вода.

Има мултифункционален краен дел кој овозможува мерење од жлебови и агли. Мерачот има навој од ¼ со кој може да се монтира на статив.

Ласерскиот Мерач има референтно ниво на кое може да се менува : 

  • Дозволува мерења од предниот раб на мерниот уред
  • Дозволува мерење од задниот раб на мерниот уред
  • Дозволува мерење од центарот на конецот н стативот

Ласерскиот Мерач поседува автоматско исклучување на ласерскиот зрак и исклучување на уредот.

Поседува Инклинометар 4x90"

Мерачот ги поседува следните функции :

  • Мерење на едно растојание
  • Пресметка на површина
  • Пресметка на волумен
  • Питагора (Една/Двојно Индиректно)
  • Собирање и Одземање
  • Инклинометар
  • Меморија (99 Вредности)

Барањето за достапност е успешно испратено.

Лaсерски мерач на далечина, WDM3-19

5709300523

Рачен и многу лесен, прецизен мерач на растојание. WDM 3-19 е високопрецизен ласерски мерач на растојание со технички спецификации (точност ± 1,5 mm, опсег 100 m) 

Дополнителни функции како ергономија, екстремно робусниот дизајн на куќиштето го прави WDM 3-19 особено лесен за употреба.

Голем осветлен екран Одлична читливост Заштита од физичко оштетување и дополнителна заштита на уредот.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ласерски мерач на далечина, WDM2-18

5709300522

Пренослив и прецизен ласерски мерач на далечина
За мерење на должини и пресметка на површини – едноставна и брза работа.

Карактеристики:

  • Исклучително лесен и практичен уред

  • Висока издржливост

  • Меки компоненти за удобна употреба

  • Прецизно мерење на растојанија со само една личност

  • Опсег на мерење: од 0,20 до 50 m

  • Многу добра читливост благодарение на
    осветлен дисплеј со 3 линии

Функции:

  • Мерење на површина

  • Пресметка на волумен

  • Континуирано мерење

  • Собирање и одземање

Содржина на пакувањето:

  • Ласерски мерач на далечина WDM2-18

  • 2 x 1,5V AAA батерии

  • Заштитна текстилна футрола

  • Упатство за користење на CD

  • Упатство за брз почеток (Quick Start)

  • Книга со безбедносни напомени

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ласерски мерачи на далечина

Неодамна Видени Производи