Компресор 100L

25.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компресор со резервоар од 100 литри и моќност од 3.0 HP (2200W), наменет за работа со пневматски алати, фарбање и технички апликации. Обезбедува стабилен притисок до 8 bar и висок капацитет на воздух за континуирана и ефикасна работа.

Практично решение за работилници, сервиси и домашна употреба каде е потребна сигурност и перформанси.

Документи
Каталошки број: FK100L
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Излезен капацитет420 L/min
Капацитет на боцата100L
Максимален притисок8 bar
Моќност3.0 HP / 2200 W
Напон230V – 50Hz
Број на обртаи2850 min⁻¹
Тежина60 kg
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Излезен капацитет420 L/min
Капацитет на боцата100L
Максимален притисок8 bar
Моќност3.0 HP / 2200 W
Напон230V – 50Hz
Број на обртаи2850 min⁻¹
Тежина60 kg
Гаранција на производ2 години