Колички

Популарни артикли од категоријата Колички

Load
Види како Табела Листа
Приказ по страна
Подреди по
Филтер

Градежна количка 85л

5993000185

Ова е робусна и сигурна градежна количка дизајнирана за тешки градежни и градински работи. Карактеристично за овој модел е исклучителното внимание на деталите во изработката како и цврстината на лимот.

Корпа: Изработена од висококвалитетен челичен лим со дебелина од 0,7 мм. Оваа дебелина ја прави корпата отпорна на деформација при товарење на тешки материјали како песок, шутка или камења.

Рамка и Рачки: Изработени од цврст челик со димензии 1.2 мм x 32 мм, што обезбедува максимална стабилност и носивост. Дебелата рамка ја распределува тежината на товарот и ја штити количката од оштетувања.

 

Резервно тркало со бандаж

5993000181

Ова е резервно тркало наменето како дел за замена за градежните колички.

Резервно тркало со внатрешна гума

5993000182

Ова е резервно тркало наменето како дел за замена за градежни колички.

 Тип: Тркало со внатрешна гума (пневматско).

 

 

Транспортна количка 1180x550x465mm, 200кг

5962400120

Оваа транспортна количка има цврста метална конструкција со димензии 1180 mm во висина, 550 mm ширина и 465 mm длабочина. Дизајнирана е за лесно и безбедно преместување на товари до 200 кг. Има две големи тркала кои овозможуваат стабилност и прилагодливост на различен терен, додека рачките со црвени силиконски капаци нудат сигурен и удобен хват.

Оваа количка е наменета за општи транспортни задачи, лесна за маневрирање и високо практична за различни индустриски и работни средини.

Транспортна количка 1190x530x710mm, 250кг

5962400125

Оваа модел количка е со  висина 1190 mm, ширина 530 mm и длабочина 710 mm, опремена со метална рампа за полесно товарење и истовар на поголеми или потешки предмети. Носи до 250 кг, што ја прави погодна за потешки товари. Исто така има големи тркала за подобра стабилност и преместливост, а рачките со црвени капаци обезбедуваат удобен и сигурен хват. Рампата го олеснува транспортот на предмети со дополнителна удобност и безбедност, особено при подигнување на поголеми товари од под.