Клуч за чеп на картер 230mm

2.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Тип: Универзален клуч за чепови на картерот

  • Број на делови: 10

  • Примена: Погоден за различни големини и типови на чепови на картерот

Документи
Каталошки број: 07155722
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

  • Автомобилска индустрија: Идеален за сервисери и механичари при замена на масло и одржување на моторот

  • Домашна употреба: Корисен за сопственици на возила кои сами вршат замена на масло

Овој универзален клуч овозможува лесно и ефикасно отстранување и поставување на чеповите на картерот, благодарение на неговиот дизајн кој одговара на повеќе големини и типови на чепови.

*
*
*

Примена:

  • Автомобилска индустрија: Идеален за сервисери и механичари при замена на масло и одржување на моторот

  • Домашна употреба: Корисен за сопственици на возила кои сами вршат замена на масло

Овој универзален клуч овозможува лесно и ефикасно отстранување и поставување на чеповите на картерот, благодарение на неговиот дизајн кој одговара на повеќе големини и типови на чепови.