Клуч за цевки подесувачки со крцкалка, 250мм

3.590 ден со ДДВ
3.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Клуч за цевки подесувачки со крцкалка, 250мм. Наменет за тесни и тешко достапни простори. Ергономска рачка што овозможува удобно работење.

Документи
Каталошки број: 571572201
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
  • Подеслив клуч со тресачка 250 mm (10“)
  • Опсег на вилиците: 0–35 mm
  • Материјал: хром – ванадиум
  • Ергономска рачка
  • Геометрија – позиција на вилиците 15°
  • Тесна глава погодна за употреба во ограничен простор
  • Тресачката овозможува побрза и поудобна употреба во тесни простори
  • Копче за заклучување на тресачката
 
 
*
*
*
  • Подеслив клуч со тресачка 250 mm (10“)
  • Опсег на вилиците: 0–35 mm
  • Материјал: хром – ванадиум
  • Ергономска рачка
  • Геометрија – позиција на вилиците 15°
  • Тесна глава погодна за употреба во ограничен простор
  • Тресачката овозможува побрза и поудобна употреба во тесни простори
  • Копче за заклучување на тресачката