Испитувач на напон 150-250V AC-(140MM/65MM)

290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Еднополен индикатор на напон е проѕирна шрафцигерка дизајнирана за тестирање на наизменичен напон во опсег од 120 до 250 V. Овој уред е опремен со интегрирана светлечка ламба која сигнализира присуство на напон. Има плоска шлиц глава со димензии 0,5 x 3 мм и вкупна должина од 140 мм. Изработен е со целосна безбедносна изолација и е во согласност со стандардот DIN VDE 0680-6:1977-04. 

 
Документи
Каталошки број: 5634002001
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина140 mm
Димензии на прифат0,5 x 3 mm
Должина на тело на шрафцигер65 mm
Мин./Макс.150–250 V/AC
*
*
*
Спецификации на производот
Должина140 mm
Димензии на прифат0,5 x 3 mm
Должина на тело на шрафцигер65 mm
Мин./Макс.150–250 V/AC