Индустриска Правосмукалка Влажно/Суво ISS 30-L

30.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Индустриска  Правосмукалка за Суво и Влажно Чистење со капацитет од 30 Литри и јачина од 1.380W. Практична и Ергономска универзална правосмукалка со L Сертификација и Полуавтоматско чистење на филтерот.

Идеално за сите општи работи за чистење, како што се правосмукалка за автомобили, чистење подови, чистење работни маси. 

Гаранција на производот: 3 години.

Документи
Каталошки број: 07011320
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Максимален воздушен проток74 l / s
Подпритисок23 kPa
Капацитет на сад30 l
Излезна моќност1380 W
Должина на кабел7,5 m
Пречник на приклучок на црево35 mm
Мин./макс. фреквенција50 / 60 Hz
Ниво на звук70 dB
Класа на заштита IPIP X4
Должина540 mm
Ширина370 mm
Висина560 mm
Подпритисок (Турбина)макс. 25,4 kPa
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Максимален воздушен проток74 l / s
Подпритисок23 kPa
Капацитет на сад30 l
Излезна моќност1380 W
Должина на кабел7,5 m
Пречник на приклучок на црево35 mm
Мин./макс. фреквенција50 / 60 Hz
Ниво на звук70 dB
Класа на заштита IPIP X4
Должина540 mm
Ширина370 mm
Висина560 mm
Подпритисок (Турбина)макс. 25,4 kPa
Гаранција на производ3 години