Индустриска правосмукалка за Влажно/Суво ISS 30-L Automatic/SPECIAL EDITION

45.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Индустриска правосмукалка ISS 30-L AUTOMATIC EDITION за суво и влажно чистење во сервиси, работилници, градежништво и индустрија, со електропроводливо црево и проширен комплет.

• Примена: Сервиси, работилници, автомобилскиот сектор, столарски и електроинсталатерски работи, паркет и плочки
• Капацитет и перформанси: Резервоар 30 l | Моќност 1380 W | Проток на воздух 74 l/s | Подпритисок 23 kPa
• Класа на прашина: L | Степен на издвојување до 99 % според EN 60335-2-69
• Филтер и алат: Автоматско чистење на секои 15 или 60 секунди | Приклучок со Hall-сензор за поврзан електричен алат
• Испорака: Електропроводливо црево 4 m и проширен комплет за влажно и суво чистење

Документи
Каталошки број: 07011332
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Системска опрема и антистатика

Рамниот врв на резервоарот овозможува поставување и прицврстување Würth System куфер. Тесната млазница, приклучокот за алат, цревото и кабелот имаат интегрирани места за складирање. Робусниот резервоар со браник и метални тркала е наменет за работни услови на градилиште. Заземјениот приклучок и испорачаните електропроводливи додатоци помагаат во одведување на статичкиот полнеж.

Филтрирање при суво и влажно чистење

При суво вшмукување користете филтер-вреќа и наборен филтер. При влажно вшмукување користете PES плочест филтер. Класата L не е замена за правосмукалка со M-класа кога конкретната прашина бара M-класа.

Проширен комплет

Во специјалното издание се вклучени електропроводливо црево 4 m, подна млазница за влажно и суво чистење, четка, две метални продолжни цевки, тесна млазница, филтер-вреќа и PES филтер. Цревото има приклучок Ø35 mm; кабелот за напојување е долг 7,5 m.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ3 години
Проток на воздух74 l/s
Подпритисок23 kPa
Капацитет на садот30 l
Максимална моќност1380 W
Должина на кабелот7,5 m
Дијаметар на приклучокот за црево35 mm
Минимална/максимална фреквенција50 / 60 Hz
Ниво на звучен притисок69 dB
Класа на IP-заштитаIP X4
Должина560 mm
Ширина370 mm
Висина580 mm
*
*
*

Системска опрема и антистатика

Рамниот врв на резервоарот овозможува поставување и прицврстување Würth System куфер. Тесната млазница, приклучокот за алат, цревото и кабелот имаат интегрирани места за складирање. Робусниот резервоар со браник и метални тркала е наменет за работни услови на градилиште. Заземјениот приклучок и испорачаните електропроводливи додатоци помагаат во одведување на статичкиот полнеж.

Филтрирање при суво и влажно чистење

При суво вшмукување користете филтер-вреќа и наборен филтер. При влажно вшмукување користете PES плочест филтер. Класата L не е замена за правосмукалка со M-класа кога конкретната прашина бара M-класа.

Проширен комплет

Во специјалното издание се вклучени електропроводливо црево 4 m, подна млазница за влажно и суво чистење, четка, две метални продолжни цевки, тесна млазница, филтер-вреќа и PES филтер. Цревото има приклучок Ø35 mm; кабелот за напојување е долг 7,5 m.

Спецификации на производот
Гаранција на производ3 години
Проток на воздух74 l/s
Подпритисок23 kPa
Капацитет на садот30 l
Максимална моќност1380 W
Должина на кабелот7,5 m
Дијаметар на приклучокот за црево35 mm
Минимална/максимална фреквенција50 / 60 Hz
Ниво на звучен притисок69 dB
Класа на IP-заштитаIP X4
Должина560 mm
Ширина370 mm
Висина580 mm