Заштитни чевли Taurus, S3, високи

TAURUS високи заштитни чевли се водоодбивни, изработени од кожа, со челична заштитна капа и челичен меѓуѓон.

• Тип: Високи заштитни обувки
• Степен на заштита: S3 SR FO
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Кожа
• Изведба: Водоодбивни | челична заштитна капа | челичен меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Пареопропусна постава
• Влошка: Анатомски заменлива влошка

Достапно во 11 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки41, 44, 47, 45, 39, 42, 46, 43, 40
Тип на обувкиВисоки
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки41, 44, 47, 45, 39, 42, 46, 43, 40
Тип на обувкиВисоки