Заштитни чевли Saslong Orange S1P ESD

Низок чевел изработен со специјална ткаенина, висока издржливост R-TECH со флуоресцентни портокалови апликации.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P
• Изведба: ESD | обложен јазик | капа од фиберглас | непробоен меѓуѓон без метал
• Постава: R-DRY внатрешна облога, во сива и флуоресцентна портокалова боја
• Влошка: анатомска | перфорирана | со гел што апсорбира удари на петицата | отстранлива | антистатичка

Достапно во 3 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки43, 44, 41, 45, 42, 39, 40
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки43, 44, 41, 45, 42, 39, 40
Тип на обувкиНиски