Заштитни чевли RUNNER S1P ESD

Заштитни чевли RUNNER S1P ESD ниски - CORDURA материјал кој е максимално издржлив; Композитна заштитна капа; Кевларски меѓуѓон.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P
• Изведба: ESD заштита | Кевларски меѓуѓон | Композитна заштитна капа | Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
• Материјал: CORDURA материјал кој е максимално издржлив
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU/SRC) | Ѓон отпорен на масла и антистатик
• Постава: Паропропусна постава од 3D Air Active текстил
• Влошка: COMFORT PLUS анатомска менлива влошка

Достапно во 7 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки44, 41, 39, 45, 42, 46, 40, 43
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки44, 41, 39, 45, 42, 46, 40, 43
Тип на обувкиНиски