PEGAZUS високи заштитни чевли се изработени од кожа, со челична заштитна капа и челичен меѓуѓон.
• Тип: Високи заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P SRC
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Црна кожа
• Изведба: Челична заштитна капа | челичен меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен PU/PU ѓон | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Постава од 3D AIR ACTIVE текстил
• Влошка: Анатомска заменлива и антистатичка влошка