Заштитни чевли Monza, SP1 - Ниски

Ниски заштитни обувки MONZA со S1P SRC степен на заштита, со заштита од пробивање и отпорност на лизгање, изработени од превртена кожа и најлон.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P SRC
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Превртена кожа и најлон
• Изведба: 3M рефлектирачки ленти на петата | челична заштитна капа | челичен меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки еднослоен ѓон (PU) | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Удобна и мека текстилна постава
• Влошка: Анатомска заменлива и антистатичка влошка

Достапно во 11 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки43, 46, 44, 41, 42, 39, 45, 40, 38
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки43, 46, 44, 41, 42, 39, 45, 40, 38
Тип на обувкиНиски