Заштитни чевли MIA, S3 - Високи

MIA високи заштитни чевли се изработени од кожа и се поставени со AIR Active 3D материјал кој пропушта пареа односно дозволува кожата да дише.

• Тип: Високи заштитни обувки
• Степен на заштита: S3 SR
• Стандард: EN ISO 20347
• Материјал: Кожа
• Изведба: Челична заштитна капа | челичен меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен PU/PU ѓон | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Пареопропусна 3D AIR ACTIVE текстилна постава
• Влошка: Анатомска заменлива и антистатичка влошка

Достапно во 8 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки41, 44, 39, 42, 45, 43, 46, 40
Тип на обувкиВисоки
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки41, 44, 39, 42, 45, 43, 46, 40
Тип на обувкиВисоки