MIA ниски заштитни чевли се изработени од кожа и се поставени со AIR Active 3D материјал кој пропушта пареа односно дозволува кожата да дише.
• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Кожа
• Изведба: Челична заштитна капа | челичен меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен PU/PU ѓон | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Пареопропусна 3D AIR ACTIVE текстилна постава
• Влошка: Анатомска заменлива и антистатичка влошка