Заштитни чевли Mia O2 - Високи

Високи работни обувки MIA со O2 SR степен на заштита, изработени од кожа, со отпорност на пенетрација и апсорпција на вода во горниот дел на обувката.

• Тип: Високи работни обувки
• Степен на заштита: O2 SR
• Стандард: EN ISO 20347
• Материјал: кожа
• Изведба: со отпорност на пенетрација и апсорпција на вода во горниот дел на обувката
• Ѓон: двослоен PU/PU ѓон со различна густина | антистатички | отпорен на абење | отпорност на лизгање SR | со шок-апсорбер кој ја апсорбира енергијата во пределот на петата
• Постава: паропропусна постава од AIR Active 3D материјал
• Влошка: анатомска заменлива влошка

Достапно во 11 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаO2
Величина на обувки38, 39, 45, 42, 46, 43, 40, 41, 37, 36, 44
Тип на обувкиВисоки
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаO2
Величина на обувки38, 39, 45, 42, 46, 43, 40, 41, 37, 36, 44
Тип на обувкиВисоки