Заштитни чевли Mars, S3 - Високи

Високи заштитни обувки MARS со S3 степен на заштита, изработени од нубук кожа, со композитна заштитна капа, кевларски влошки и ѓон отпорен на лизгање.

• Тип: Високи заштитни обувки
• Степен на заштита: S3
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Нубук кожа
• Изведба: Композитна заштитна капа | кевларски влошки
• Ѓон: Двослоен PU ѓон | отпорен на лизгање
• Постава: Заменлива анатомски дизајнирана влошка

Достапно во 1 верзи
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки39, 40
Тип на обувкиВисоки
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки39, 40
Тип на обувкиВисоки