Заштитни чевли Intruder, S3 - Ниски

INTRUDER ниски заштитни чевли се водоодбојни, изработени од микрофибер кој се карактеризира со флексибилност, прозрачност и издржливост. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S3
• Материјал: микрофибер кој се карактеризира со флексибилност, прозрачност и издржливост
• Изведба: композитна заштитна капа | кевларски меѓуѓон | Чевлите се 100% без метал
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) | Ѓон отпорен на масла и антистатик | Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
• Постава: Паропропусна постава
• Влошка: Анатомска менлива влошка
• Тежина: плитка: 650g

Достапно во 8 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки44, 41, 39, 45, 42, 46, 43, 40
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки44, 41, 39, 45, 42, 46, 43, 40
Тип на обувкиНиски