Заштитни чевли Infinity, S1P - Ниски

Ниски заштитни обувки INFINITY со S1P степен на заштита, со композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P
• Стандард: EN ISO 20345
• Изведба: Композитна заштитна капа | кевларски меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен PU/PU ѓон (SRC) | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Паропропусна 3D Air Active постава
• Влошка: Анатомска менлива влошка | воздушна комора за поголема удобност

Достапно во 4 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки44, 41, 42, 45, 40, 43, 46
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки44, 41, 42, 45, 40, 43, 46
Тип на обувкиНиски