Заштитни чевли HUMMER O2 - Ниски

Ниски работни обувки HUMMER со O2 степен на заштита, изработени од кожа кој е лесен пластичен елемент во предниот дел, со отпорност на пенетрација и апсорпција на вода во горниот дел на обувката.

• Тип: Ниски работни обувки
• Степен на заштита: O2
• Стандард: EN ISO 20347
• Материјал: кожа
• Изведба: со отпорност на пенетрација и апсорпција на вода во горниот дел на обувката | лесен пластичен елемент во предниот дел
• Ѓон: антистатички | со шок-апсорбер кој ја апсорбира енергијата во пределот на петата
• Влошка: влошка од мемориска пена

Достапно во 7 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаO2
Величина на обувки43, 46, 40, 41, 44, 45, 42, 39
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаO2
Величина на обувки43, 46, 40, 41, 44, 45, 42, 39
Тип на обувкиНиски