Заштитни чевли Hector, S3 - Високи

Високи заштитни обувки HECTOR со S3 степен на заштита, изработени од мазна кожа, со композитна заштитна капа, кевларски меѓуѓон и водоотпорност.

• Тип: Високи заштитни обувки
• Степен на заштита: S3
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Мазна кожа
• Изведба: Композитна заштитна капа | кевларски меѓуѓон | без метални делови
• Ѓон: Нелизгачки двослоен PU/PU ѓон | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Пареопропусна 3D AIR ACTIVE текстилна постава
• Влошка: Анатомска заменлива и антистатичка влошка

Достапно во 2 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки39, 40
Тип на обувкиВисоки
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки39, 40
Тип на обувкиВисоки