Заштитни чевли Grigio 01 - Високи

Високи работни обувки GRIGIO со O1 SR степен на заштита, изработени од превртена кожа и најлон, без заштитна капа и меѓуѓон.

• Тип: Високи работни обувки
• Степен на заштита: O1 SR
• Стандард: EN ISO 20347
• Материјал: превртена кожа и најлон
• Изведба: без заштитна капа и меѓуѓон
• Ѓон: нелизгачки двослоен ѓон (PU/TPU) | антистатички | отпорност на лизгање SR | со шок-апсорбер кој ја апсорбира енергијата во пределот на петата
• Постава: паропропусна постава од AIR Active 3D материјал
• Влошка: анатомска заменлива влошка

Достапно во 10 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаO1
Величина на обувки37, 36, 44, 41, 39, 42, 45, 38, 46, 40, 43
Тип на обувкиВисоки
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаO1
Величина на обувки37, 36, 44, 41, 39, 42, 45, 38, 46, 40, 43
Тип на обувкиВисоки