Заштитни чевли FORCE S1P ниска

Заштитни чевли FORCE S1P - Превртена кожа со Cordura материјал; Композитна заштитна капа; Кевларски меѓуѓон.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P
• Стандард: EN ISO 20347
• Материјал: Превртена кожа со Cordura материјал
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU/SRC) | Ѓон отпорен на масла и антистатик
• Изведба: Кевларски меѓуѓон | Композитна заштитна капа | Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
• Постава: Паропропусна постава од 3D Air Active текстил
• Влошка: COMFORT PLUS анатомска менлива влошка

Достапно во 9 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки40, 46, 43, 44, 41, 45, 39, 42, 47
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки40, 46, 43, 44, 41, 45, 39, 42, 47
Тип на обувкиНиски