Заштитни чевли Creed Blackline, S3 високи

Високи чевли изработени од водоотпорна кожа со нубук ефект.

• Тип: Високи заштитни обувки
• Степен на заштита: S3L FO HRO SR
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: водоотпорна кожа со нубук ефект | платнена мрежа
• Изведба: контрастни зелени детали | обложен јазик од платнена мрежа | фиберглас заштитна капа за прсти | неметален среден ѓон
• Постава: ткаенина што дише
• Влошка: Анатомската и перфорирана влошка е отстранлива | дише | антистатичка | со гел за амортизација на ударите во пределот на петицата
• Ѓон: полиуретан со двојна густина | одлична стабилност | отпорен на лизгање

Достапно во 9 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки46, 43, 36, 37, 41, 44, 45, 42, 47, 39, 40, 38
Тип на обувкиВисоки
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки46, 43, 36, 37, 41, 44, 45, 42, 47, 39, 40, 38
Тип на обувкиВисоки